![Cooper Capri - Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 48 - ISO 50 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP693227.jpg?ts=1709683344256)
Cooper Capri - Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 48 - ISO 50 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 54 mm
indice de protection (IP) - IP61
modèle - angle 90°
type de raccordement - connexion par encliquetage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356950278
Réf. Sonepar
00040695027
Réf. Fournisseur
CAP695027
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
54 mm
indice de protection (IP)
IP61
modèle
angle 90°
type de raccordement
connexion par encliquetage
longueur de filetage
16 mm
couleur
noir
taille du raccordement fileté
M50 x 1,5
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
polyamide
matériau du joint
TPE
température d'utilisation
-50...135 °C
filetage rotatif
Non
plus petit diamètre intérieur du tuyau
46.5 mm
hauteur totale
104 mm
en une pièce
Oui
plus grand diamètre externe du tuyau
54.5 mm
Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 48 - ISO 50 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir - plage de température -50°C à +135°C