Cooper Capri - Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 29 - Pg 29 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 34 mm
indice de protection (IP) - IP61
modèle - angle 90°
type de raccordement - connexion par encliquetage
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356929878
Réf. Sonepar
00040684892
Réf. Fournisseur
CAP692987
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
34 mm
indice de protection (IP)
IP61
modèle
angle 90°
type de raccordement
connexion par encliquetage
longueur de filetage
12 mm
couleur
noir
taille du raccordement fileté
PG29
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
polyamide
matériau du joint
TPE
température d'utilisation
-50...135 °C
filetage rotatif
Non
plus petit diamètre intérieur du tuyau
27.7 mm
hauteur totale
75 mm
en une pièce
Oui
plus grand diamètre externe du tuyau
34.5 mm
Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 29 - Pg 29 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir - plage de température -50°C à +135°C