Cooper Capri - Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 21 - Pg 21 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir

Cooper Capri - Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 21 - Pg 21 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 28 mm

  • indice de protection (IP) - IP61

  • modèle - angle 90°

  • type de raccordement - connexion par encliquetage

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589356921872

Réf. Sonepar

00040684891

Réf. Fournisseur

CAP692187

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de construction

filetage extérieur

diamètre nominal

28 mm

indice de protection (IP)

IP61

modèle

angle 90°

type de raccordement

connexion par encliquetage

longueur de filetage

12 mm

couleur

noir

taille du raccordement fileté

PG21

avec support intégré

Non

matériau du raccord à écrou

polyamide

matériau du joint

TPE

température d'utilisation

-50...135 °C

filetage rotatif

Non

plus petit diamètre intérieur du tuyau

21.7 mm

hauteur totale

66 mm

en une pièce

Oui

plus grand diamètre externe du tuyau

28.5 mm

Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 21 - Pg 21 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir - plage de température -50°C à +135°C