Cooper Capri - Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 16 - Pg 16 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir

Cooper Capri - Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 16 - Pg 16 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 21 mm

  • indice de protection (IP) - IP61

  • modèle - angle 90°

  • type de raccordement - connexion par encliquetage

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589356916878

Réf. Sonepar

00040684890

Réf. Fournisseur

CAP691687

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de construction

filetage extérieur

diamètre nominal

21 mm

indice de protection (IP)

IP61

modèle

angle 90°

type de raccordement

connexion par encliquetage

longueur de filetage

11 mm

couleur

noir

taille du raccordement fileté

PG16

avec support intégré

Non

matériau du raccord à écrou

polyamide

matériau du joint

TPE

température d'utilisation

-50...135 °C

filetage rotatif

Non

plus petit diamètre intérieur du tuyau

16.5 mm

hauteur totale

54 mm

en une pièce

Oui

plus grand diamètre externe du tuyau

21.2 mm

Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 16 - Pg 16 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir - plage de température -50°C à +135°C