Cooper Capri - Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 16 - ISO 20 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 21 mm
indice de protection (IP) - IP61
modèle - angle 90°
type de raccordement - connexion par encliquetage
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356920271
Réf. Sonepar
00040692027
Réf. Fournisseur
CAP692027
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
21 mm
indice de protection (IP)
IP61
modèle
angle 90°
type de raccordement
connexion par encliquetage
longueur de filetage
13 mm
couleur
noir
taille du raccordement fileté
M20 x 1,5
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
polyamide
matériau du joint
TPE
température d'utilisation
-50...135 °C
filetage rotatif
Non
plus petit diamètre intérieur du tuyau
16.5 mm
hauteur totale
53 mm
en une pièce
Oui
plus grand diamètre externe du tuyau
21.2 mm
Coude CAPRILOK Compakt à 90° - taille 16 - ISO 20 - IP67/68 - polyamide 6.6 noir - plage de température -50°C à +135°C