![Cooper Capri - Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 21 - ISO 25 - IP66 - polyamide 6.6 noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP688327.jpg?ts=1709683374838)
Cooper Capri - Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 21 - ISO 25 - IP66 - polyamide 6.6 noir
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - angle 90°
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 28 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589356882579
Réf. Sonepar
00040688257
Réf. Fournisseur
CAP688257
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
angle 90°
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
28 mm
indice de protection (IP)
IP66
taille du raccordement fileté
M25 x 1,5
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
polyamide
matériau du joint
sans joint
couleur
noir
température d'utilisation
-40...120 °C
filetage rotatif
Non
plus petit diamètre intérieur du tuyau
21.7 mm
hauteur totale
45 mm
en une pièce
Oui
plus grand diamètre externe du tuyau
28.5 mm
longueur de filetage
15 mm
longueur totale
34 mm
Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 21 - ISO 25 - IP66 - polyamide 6.6 noir - plage de température -50°C à +135°C