Cooper Capri - Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 11 - ISO 20 - IP66 - polyamide 6.6 noir

Cooper Capri - Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 11 - ISO 20 - IP66 - polyamide 6.6 noir

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - angle 90°

  • type de raccordement - connexion par encliquetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 16 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589356881572

Réf. Sonepar

00040688157

Réf. Fournisseur

CAP688157

Réf. Commerciale

Cooper Capri

modèle

angle 90°

type de raccordement

connexion par encliquetage

type de construction

filetage extérieur

diamètre nominal

16 mm

indice de protection (IP)

IP66

taille du raccordement fileté

M20 x 1,5

avec support intégré

Non

matériau du raccord à écrou

polyamide

matériau du joint

sans joint

couleur

noir

température d'utilisation

-40...120 °C

filetage rotatif

Non

plus petit diamètre intérieur du tuyau

11.8 mm

hauteur totale

35.3 mm

en une pièce

Oui

plus grand diamètre externe du tuyau

15.8 mm

longueur de filetage

13 mm

longueur totale

25 mm

Coude à 90° CAPRILOK Standard - taille 11 - ISO 20 - IP66 - polyamide 6.6 noir - plage de température -50°C à +135°C