Cooper Capri - Connex 150X150X70 Reversible Np
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - faux plafond
couleur - gris
forme - carré
type de construction - boîte de jonction
longueur - 150 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589354952298
Réf. Sonepar
00040495229
Réf. Fournisseur
CAP495229
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
faux plafond
couleur
gris
forme
carré
type de construction
boîte de jonction
longueur
150 mm
matériau
plastique
Connex 150X150X70 Reversible Np