Cooper Capri - CCX33Z - Fiche 16A-3P+T-380/415V avec serre câble diam. ext. 8,5-13,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 16 A
modèle - prise (mâle)
nombre de pôles - 4
position de l'heure - 6 h
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435156903776
Réf. Sonepar
00036051881
Réf. Fournisseur
51881
Réf. Commerciale
Cooper Capri
courant nominal
16 A
modèle
prise (mâle)
nombre de pôles
4
position de l'heure
6 h
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
pour poussière Ex-Zone
21, 22
couleur caractéristique
rouge
matériau du boîtier/corps
aluminium
traitement de surface des contacts
non traité
matériel de contact
autre
pour Ex-Zone gaz
1, 2
tension du secteur
690 V
entrée de câble
droit
classe d’explosion
IIC
contact de protection (terre)
Oui
CCX33Z - Fiche 16A-3P+T-380/415V avec serre câble diam. ext. 8,5-13,5mm