![Cooper Capri - Boitier de rallonge Ht50 Ø64](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP855000.jpg?ts=1709683368411)
Cooper Capri - Boitier de rallonge Ht50 Ø64
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
couleur - blanc
forme - rond
diamètre - 64 mm
type de construction - boîte de jonction/raccordement d'appareils
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3589358550001
Réf. Sonepar
00040855000
Réf. Fournisseur
CAP855000
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
couleur
blanc
forme
rond
diamètre
64 mm
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
matériau
plastique
nombre d'entrées
6
pour diamètre du tube
20/25 mm
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
modèle
unique
sans halogène
Non
Boitier de rallonge Ht50 Ø64