![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/CAP859900.jpg?ts=1714082944850)
Cooper Capri - Boite de banche pour mur beton banche Maxibanche simple pour gaine ICT D20 - D25
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
mode de pose - construction en béton
couleur - blanc
modèle - unique
sans halogène - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589358599000
Réf. Sonepar
00040859900
Réf. Fournisseur
CAP859900
Réf. Commerciale
Cooper Capri
forme
rond
mode de pose
construction en béton
couleur
blanc
modèle
unique
sans halogène
Non
diamètre
64 mm
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
matériau
plastique
nombre d'entrées
6
avec vis
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
Boite de banche unique pour mur béton banché Maxibanche simple pour gaine ICT Ø20 - Ø25 la référence des boites simples pour les pré-murs depuis plus de 20 ans