![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/eaton-maxibanche-pretubee-cap959950-500x500.jpg?ts=1709683446409)
Cooper Capri - Boite de banche pour mur béton banché Maxibanche GTI Prétubée avec gaine ICT Ø20
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
mode de pose - construction en béton
couleur - blanc
modèle - unique
diamètre - 64 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589359599504
Réf. Sonepar
06227001655
Réf. Fournisseur
CAP959950
Réf. Commerciale
Cooper Capri
forme
rond
mode de pose
construction en béton
couleur
blanc
modèle
unique
diamètre
64 mm
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
matériau
plastique
nombre d'entrées
6
pour diamètre du tube
20/25 mm
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
Boite de banche pour mur béton banché Maxibanche GTI Prétubée avec 3,15m de gaine ICT Ø20 Entrées inclinée type GTI pour faciliter le tirage des câbles structure tubulaire et goupille de sécurité assurant une excellente résistance mécanique