Cooper Capri - BJ polyester Ex e 731.11 / 16x2,5² / 4 PE M25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 120 mm
mode de pose - saillie
nombre de bornes de raccordement - 16
longueur - 140 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217405327
Réf. Sonepar
06227740532
Réf. Fournisseur
51067
Réf. Commerciale
Cooper Capri
largeur
120 mm
mode de pose
saillie
nombre de bornes de raccordement
16
longueur
140 mm
indice de protection (IP)
IP66
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
épaisseur de matériau du boîtier
3 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
plombable
Non
type d'entrée
raccord à écrou
maintien de fonction
sans
température d'utilisation
-20...40 °C
matériau
plastique
nombre d'entrées
4
version anti-déflagration
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
fixation du couvercle
vissé
section de conducteur max.
2.5 mm²
tension d'isolement assignée (Ui)
690 V
couleur
noir
sans halogène
Oui
profondeur
95 mm
traitement de la surface
non traité
possibilité de montage en saillie
Non
avec couvercle transparent
Non
avec couvercle
Oui
BJ polyester Ex e 731.11 / 16x2,5² / 4 PE M25