![Cooper Capri - BJ polyamide Ex i 791.01 / 6x2,5² / 1 PE M25 + 2 PE M12](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6227/GHG7910101R0004_B_01.jpg?ts=1709683478889)
Cooper Capri - BJ polyamide Ex i 791.01 / 6x2,5² / 1 PE M25 + 2 PE M12
![COOPER CAPRI SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06227.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
mode de pose - saillie
nombre de bornes de raccordement - 6
longueur - 81.5 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217429040
Réf. Sonepar
06227742904
Réf. Fournisseur
50678
Réf. Commerciale
Cooper Capri
largeur
100 mm
mode de pose
saillie
nombre de bornes de raccordement
6
longueur
81.5 mm
indice de protection (IP)
IP66
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
épaisseur de matériau du boîtier
3 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
plombable
Non
type d'entrée
raccord à écrou
maintien de fonction
sans
température d'utilisation
-20...40 °C
matériau
plastique
nombre d'entrées
3
version anti-déflagration
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
fixation du couvercle
vissé
section de conducteur max.
2.5 mm²
tension d'isolement assignée (Ui)
690 V
couleur
noir
sans halogène
Oui
profondeur
61 mm
traitement de la surface
non traité
possibilité de montage en saillie
Non
avec couvercle transparent
Non
avec couvercle
Oui
BJ polyamide Ex i 791.01 / 6x2,5² / 1 PE M25 + 2 PE M12