Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Cooper Capri - Anneau de liaison Ø95/95

Cooper Capri - Anneau de liaison Ø95/95

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • mode de pose - construction en béton

  • couleur - gris

  • modèle - unique

  • type de construction - boîte de jonction/raccordement d'appareils

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589358549500

Réf. Sonepar

00040854950

Réf. Fournisseur

CAP854950

Réf. Commerciale

Cooper Capri

forme

rond

mode de pose

construction en béton

couleur

gris

modèle

unique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

matériau

plastique

nombre d'entrées

6

pour diamètre du tube

20/25 mm

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

Anneau de liaison Ø95/95