Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Concord - OPTIX LINEAR E 1200 27W 3400lm 840 Aluminium Version maître DALI SSA

Concord - OPTIX LINEAR E 1200 27W 3400lm 840 Aluminium Version maître DALI SSA

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 27 W

  • flux lumineux utile - 3400 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 120000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768217373

Réf. Sonepar

00023821737

Réf. Fournisseur

2021737

Réf. Commerciale

Concord

indice de protection (IP)

IP20

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

27 W

flux lumineux utile

3400 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

120000 h

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

102000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

48500 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

taux de distortion harmonique

10

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-5...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation en fonction de la commande

Non

efficience du luminaire

126 lm/W

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

E

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

commande via Bluetooth

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

35

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

21

variation DALI-2

Non

valeur de papillotement Pst LM

1200

température de couleur réglable

non

appareil de commande échangeable

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

protection de la surface du boîtier

revêtu par poudre

facteur de puissance (cos phi)

0.95

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

compatible IFTTT

Non

type de câblage

câblage traversant inclus

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

nombre de lampes/modules

2

adapté à un montage en applique

Non

adapté à un montage encastré

Oui

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

courant nominal

102.3...143.5 mA

classe de protection

I

largeur

95 mm

section de conducteur

2.5 mm²

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Oui

finition du paralume

ultra brillant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

nombre de pôles

3

longueur

1178 mm

hauteur/profondeur

90 mm

matériau du boîtier/corps

acier

source lumineuse

LED interchangeable

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique mat/satiné

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

tension nominale (Un)

198...264 V

alimentation de secours intégrée

Non

Lignes continues - OPTIX LINEAR Encastré Module Linéaire LED 1200 27W 3400lm 840 Aluminium, Pré-équipé pour un fonctionnement en ligne continue, en maître/esclave avec des luminaires DALI, Capteur SylSmart SSA