![Concord - OPTIX LINEAR E 1200 26W 3200lm 830 Aluminium DA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/23/PHOTOHD20237831.jpg?ts=1706241805410)
Concord - OPTIX LINEAR E 1200 26W 3200lm 830 Aluminium DA
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00023.gif?ts=1646344049301&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 120000 h
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 26 W
flux lumineux utile - 3200 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768237838
Réf. Sonepar
00023823783
Réf. Fournisseur
2023783
Réf. Commerciale
Concord
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
120000 h
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
26 W
flux lumineux utile
3200 lm
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
type de câblage
câblage traversant inclus
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
nombre de lampes/modules
2
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau diffus
courant nominal
98.5...134 mA
classe de protection
I
largeur
95 mm
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
prise (mâle)
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
finition du paralume
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre d'encastrement
0 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
5
longueur
1146 mm
hauteur/profondeur
90 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED interchangeable
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
tension nominale (Un)
198...264 V
alimentation de secours intégrée
Non
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
48500 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
taux de distortion harmonique
9
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Oui
efficience du luminaire
123 lm/W
variation DSI
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
36
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
22
variation DALI-2
Non
valeur de papillotement Pst LM
1200
température de couleur réglable
non
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
120 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.98
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
Lignes continues - OPTIX LINEAR Encastré Module Linéaire LED 1200 26W 3200lm 830 Aluminium DALI