![Concord - MINI CONTINUUM SB 2,4m 42W 4400lm 830 DALI blc opal](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/23/PHOTOHD20931231.jpg?ts=1706241763501)
Concord - MINI CONTINUUM SB 2,4m 42W 4400lm 830 DALI blc opal
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00023.gif?ts=1646344049301&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 120000 h
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 42 W
flux lumineux utile - 4400 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768931231
Réf. Sonepar
00023893123
Réf. Fournisseur
2093123
Réf. Commerciale
Concord
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
120000 h
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
42 W
flux lumineux utile
4400 lm
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
type de câblage
câblage traversant inclus
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau diffus
courant nominal
175...194.8 mA
classe de protection
I
largeur
54 mm
diamètre externe
0 mm
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
finition du paralume
autre
appareillage
ballast électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur d'encastrement
60 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
2400 mm
hauteur/profondeur
86 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED interchangeable
longueur d’encastrement
2400 mm
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
60000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
66000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
variation en fonction de la commande
Oui
efficience du luminaire
105 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
évaluation de l’éblouissement (UGR)
24
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
23
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
14
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
hauteur/profondeur d'encastrement
136 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.98
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
B
Lignes continues - MINI CONTINUUM Ligne continue architecturale haut de gamme SB 2,4m 42W 4400lm 830 DALI blanc opale
Les Atouts de la gamme:
Ligne continue architecturale et polyvalente haut de gamme jusqu'à 64W à installer en encastré, saillie ou suspendu. Corps aluminium extrudé, dimensions selon les proportions dites du "nombre d'or". Version Directe (D) - Mo dule sans bord - Diffuseur opalisé. 21W (jusqu'à 2 350 lm) - 42W (jusqu'à 4 700 lm) - 63W (jusqu'à 7 000 lm) jusqu'à 112 lm/W