![Concord - MINI CONTINUUM KIT 2,4m 42W 4200lm 830 DALI blc prism](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/23/PHOTOHD20931531.jpg?ts=1706241750020)
Concord - MINI CONTINUUM KIT 2,4m 42W 4200lm 830 DALI blc prism
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00023.gif?ts=1646344049301&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 120000 h
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 42 W
flux lumineux utile - 4200 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768931538
Réf. Sonepar
00023893153
Réf. Fournisseur
2093153
Réf. Commerciale
Concord
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
120000 h
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
42 W
flux lumineux utile
4200 lm
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
type de câblage
câblage traversant inclus
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Non
suspension fournie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
courant nominal
178.6...194.8 mA
classe de protection
I
largeur
54 mm
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
finition du paralume
autre
appareillage
ballast électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
0 mm
longueur
2400 mm
hauteur/profondeur
86 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED interchangeable
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
matériau de la verrine
plastique structuré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
60000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
courant nominal de la LED à courant constant
800...800 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
efficience du luminaire
100 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
évaluation de l’éblouissement (UGR)
21
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
appareil de commande échangeable
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.98
Lignes continues - MINI CONTINUUM Ligne continue architecturale haut de gamme KIT 2,4m 42W 4200lm 830 DALI blanc prismatique
Les Atouts de la gamme:
Ligne continue architecturale et polyvalente haut de gamme jusqu'à 64W à installer en encastré, saillie ou suspendu. Corps aluminium extrudé, dimensions selon les proportions dites du "nombre d'or". Version Directe (D) - Mo dule sans bord - Diffuseur opalisé. 21W (jusqu'à 2 350 lm) - 42W (jusqu'à 4 700 lm) - 63W (jusqu'à 7 000 lm) jusqu'à 112 lm/W