![Concord - Luminaire surface et suspendu OPTIX S 1200 2L D/I 36W 5600lm 840 Bla SSC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/23/PHOTOHD20237551.jpg?ts=1706241788866)
Concord - Luminaire surface et suspendu OPTIX S 1200 2L D/I 36W 5600lm 840 Bla SSC
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00023.gif?ts=1646344049301&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 36 W
flux lumineux utile - 5600 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 120000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768237555
Réf. Sonepar
00023823755
Réf. Fournisseur
2023755
Réf. Commerciale
Concord
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
36 W
flux lumineux utile
5600 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
120000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
60000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
taux de distortion harmonique
6.1
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
10...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Oui
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Oui
efficience du luminaire
156 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
D
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
commande via Bluetooth
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
35
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
21
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
protection de la surface du boîtier
revêtu par poudre
facteur de puissance (cos phi)
0.98
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
câblage traversant inclus
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
5
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau diffus
courant nominal
136.4...185.5 mA
classe de protection
I
largeur
200 mm
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
prise (mâle)
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
finition du paralume
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre d'encastrement
0 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Oui
nombre de pôles
3
longueur
1129 mm
hauteur/profondeur
45 mm
matériau du boîtier/corps
acier
source lumineuse
LED interchangeable
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
tension nominale (Un)
198...264 V
alimentation de secours intégrée
Non
Luminaires Tertiaire et Scolaire surface et suspendu - OPTIX Plafonnier LED basse luminance montage en saillie 1200 2L D/I 36W 5600lm 840 Blanc SSC