Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Concord - Luminaire surface et suspendu Colossal900 76,8W 10890lm OPAL Blanc 840 SSA

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP40

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 76.8 W

  • flux lumineux utile - 10890 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 170000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768712434

Réf. Sonepar

00023871243

Réf. Fournisseur

2071243

Réf. Commerciale

Concord

indice de protection (IP)

IP40

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

76.8 W

flux lumineux utile

10890 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

170000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

66000 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

taux de distortion harmonique

10

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

5...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation en fonction de la commande

Non

efficience du luminaire

142 lm/W

variation DSI

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

22

commande via Bluetooth

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

24

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

40

variation DALI-2

Non

température de couleur réglable

non

appareil de commande échangeable

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

protection de la surface du boîtier

autre

facteur de puissance (cos phi)

0.95

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

compatible IFTTT

Non

type de câblage

terminaison

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

4

adapté à un montage en applique

Non

adapté à un montage encastré

Non

appareillage fourni

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

courant nominal

320...367.5 mA

classe de protection

I

diamètre externe

888 mm

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

câble

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC/DC

avec détecteur de mouvement

Oui

finition du paralume

sans

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

nombre de pôles

3

hauteur/profondeur

93 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED interchangeable

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

tension nominale (Un)

220...240 V

alimentation de secours intégrée

Non

Luminaires Tertiaire surface et suspendu - COLOSSAL900 76,8W 10890lm OPAL Blanc 840 SSA