Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Concord - Curvelyte 1265 HO UGR19 D-I 55W 5300lm 830 DALI B

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 161000 h

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 55 W

  • flux lumineux utile - 5300 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768931880

Réf. Sonepar

00023893188

Réf. Fournisseur

2093188

Réf. Commerciale

Concord

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

161000 h

indice de protection (IP)

IP20

température de couleur

3000...3000 K

puissance du système

55 W

flux lumineux utile

5300 lm

couleur de la lumière

blanc

régulation constante du flux lumineux

Non

compatible IFTTT

Non

type de câblage

terminaison

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre de lampes/modules

0

appareillage fourni

Non

suspension fournie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

courant nominal

0...0 mA

classe de protection

I

largeur

336 mm

réflecteur

sans

douille

sans

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

autre

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

puissance de lampe acceptée

55...55 W

finition du paralume

blanc

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

nombre de pôles

3

longueur

1265 mm

hauteur/profondeur

46 mm

matériau du boîtier/corps

plastique

source lumineuse

LED interchangeable

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct/indirect

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

autre

longueur des filins de suspension

300...1500 mm

indice de protection contre les chocs (IK)

IK06

tension nominale (Un)

230...230 V

alimentation de secours intégrée

Non

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

34000 h

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

courant nominal de la LED à courant constant

1200...1200 mA

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Oui

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

sans

efficience du luminaire

96 lm/W

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

variation DALI-2

Non

température de couleur réglable

non

angle de rayonnement ajustable

non

appareil de commande échangeable

Oui

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

Appliques et suspensions modulables - Curvelyte 1265 Suspension architecturale LED HO UGR19 Eclairage Direct-Indirect 55W 5300lm 830 DALI B