![Comelit - PTZ 4M ZOOM 30](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1580/ipptza04z30a.jpg?ts=1711065732768)
Comelit - PTZ 4M ZOOM 30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Pan-Tilt-Zoom
taille de distance focale - 4.7...141 mm
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
mode de pose - mur/plafond
transmission - TCP/IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903399523
Réf. Sonepar
01580339952
Réf. Fournisseur
IPPTZA04Z30A
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
Pan-Tilt-Zoom
taille de distance focale
4.7...141 mm
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
mode de pose
mur/plafond
transmission
TCP/IP
couleur
blanc
largeur
0 mm
compatible IFTTT
Non
avec lentille
Oui
portée d'infrarouge max.
150 m
champ de vue horizontal
2.4...60 °
champ de vue vertical
3.15...29.3 °
nombre de sorties audio
1
nombre d'entrées audio
1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP66
protection contre le vandalisme
Oui
type d'interface
sans
lieu d'utilisation
universel
nombre de mégapixels
4
propriété du système d'image
couleur
intensité de la couleur
0 Bit
avec lampe IR
Oui
hauteur
328 mm
sans fil
Non
profondeur
0 mm
type de tension
DC
puissance absorbée
30 W
diamètre
208.4 mm
nombre d’entrées numériques
1
nombre de sorties numériques
1
capacité de mémoire
0 Go
protocole d'image
PAL
tension d’alimentation
24...24 V
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
PTZ 4M ZOOM 30