Comelit - Panneau zone surveillee, Lieu Public
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - blanc
matériau - acier
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903378467
Réf. Sonepar
01580337846
Réf. Fournisseur
43502D
Réf. Commerciale
Comelit
mode de pose
autre
couleur
blanc
matériau
acier
avec symbole d'avertissement/d'information
Oui
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
fluorescente
Non
signification de l'impression
autre
langue de l'impression
français
symbole
autre
type de fixation
autre
avec matériau de fixation
Non
photoluminescent
Oui
largeur
30 mm
modèle
autre
résistant aux UV
Oui
sans halogène
Oui
hauteur
21 mm
forme
rectangulaire
épaisseur
2 mm
diamètre
0 mm
rabattable
Non
qualité du matériau
autre
imperméable
Oui
Panneau zone surveillée, Lieu Public