![Comelit - Paire de barrieres bi-technologie, hauteur 2M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1580/30008523.jpg?ts=1711065715006)
Comelit - Paire de barrieres bi-technologie, hauteur 2M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
caractéristique - distance
type de message - infrarouge/micro-ondes (double)
plage de détection - 250 °
système radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903224122
Réf. Sonepar
01580008523
Réf. Fournisseur
30008523
Réf. Commerciale
Comelit
mode de pose
montage en saillie
caractéristique
distance
type de message
infrarouge/micro-ondes (double)
plage de détection
250 °
système radio
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
courant de fonctionnement
300 mA
tension de fonctionnement
220...220 V
surveillance de couvercle
Non
largeur
250 mm
hauteur
2000 mm
profondeur
200 mm
diamètre
0 mm
Paire de barrières bi-technologie, hauteur 2M