![Comelit - Paire barrieres IR 4 rayons doubles, hauteur 1,5M, noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1580/BEAMIR15SA.jpg?ts=1711065716366)
Comelit - Paire barrieres IR 4 rayons doubles, hauteur 1,5M, noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
caractéristique - distance
type de message - infrarouge
plage de détection - 0 °
système radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903288872
Réf. Sonepar
01580003199
Réf. Fournisseur
BEAMIR15SA
Réf. Commerciale
Comelit
mode de pose
montage en saillie
caractéristique
distance
type de message
infrarouge
plage de détection
0 °
système radio
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
courant de fonctionnement
150 mA
tension de fonctionnement
12...12 V
surveillance de couvercle
Oui
largeur
22 mm
hauteur
25 mm
profondeur
1500 mm
diamètre
0 mm
Paire barrières IR 4 rayons doubles, hauteur 1,5M, noir