![Comelit - NVR 8 CH, 6 MP, POE, IA, Sans disque dur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1580/ipnvr004n06pa-ipnvr008n06pa-ahdvr004n05a-ahdvr008n05a-ahdvr016n05a.jpg?ts=1711065722594)
Comelit - NVR 8 CH, 6 MP, POE, IA, Sans disque dur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. d'entrées vidéo - 8
puissance max. PoE - 96 W
Nombre de ports LAN - 1
type d'enregistrement - numérique
capacité de mémoire par disque dur - 8 TB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903433074
Réf. Sonepar
01580343307
Réf. Fournisseur
IPNVR008N06PASL
Réf. Commerciale
Comelit
nombre max. d'entrées vidéo
8
puissance max. PoE
96 W
Nombre de ports LAN
1
type d'enregistrement
numérique
capacité de mémoire par disque dur
8 TB
systèmes d'exploitation
LINUX
potent pour RAID 0
Non
potent pour RAID 1
Non
potent pour RAID 5
Non
capacité de permuttage à chaud du disque dur
Non
alimentation électrique redondante
Non
nombre de baies pour disques durs
1
avec détecteur de mouvement vidéo
Non
type de boîtier
desktop
avec DVD
Non
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
nombre de ports PoE
8
largeur
255 mm
hauteur
42 mm
profondeur
222 mm
taux de transmission max.
40 Mbit/s
puissance absorbée
6 W
type de processeur
autre
NVR 8 CH, 6 MP, POE, IA, Sans disque dur