![Comelit - NVR 4 CH, 8 MP, POE, Sans disque dur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1580/ipnvr004a08pa.jpg?ts=1714082942485)
Comelit - NVR 4 CH, 8 MP, POE, Sans disque dur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'enregistrement - numérique
puissance max. PoE - 15.4 W
nombre max. d'entrées vidéo - 4
Nombre de ports LAN - 1
capacité de mémoire par disque dur - 0 TB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903399400
Réf. Sonepar
01580339940
Réf. Fournisseur
IPNVR004A08PASL
Réf. Commerciale
Comelit
type d'enregistrement
numérique
puissance max. PoE
15.4 W
nombre max. d'entrées vidéo
4
Nombre de ports LAN
1
capacité de mémoire par disque dur
0 TB
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
type de boîtier
autre
avec DVD
Non
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
nombre de ports PoE
4
potent pour RAID 0
Non
potent pour RAID 1
Non
potent pour RAID 5
Non
capacité de permuttage à chaud du disque dur
Non
nombre de caméras préinstallées
4
alimentation électrique redondante
Non
nombre de disques durs préinstallés
0
nombre de baies pour disques durs
1
systèmes d'exploitation
LINUX
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
nombre max. d'entrées de commande
0
largeur
300 mm
hauteur
52 mm
profondeur
248 mm
taux de transmission max.
40 Mbit/s
puissance absorbée
11 W
type de processeur
autre
NVR 4 CH, 8 MP, POE,Sans disque dur