![Comelit - NVR 32 CH, 8 MP, IA, Sans disque dur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1580/ipnvr032a08nbsl.jpg?ts=1711065735172)
Comelit - NVR 32 CH, 8 MP, IA, Sans disque dur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. d'entrées vidéo - 32
Nombre de ports LAN - 2
type d'enregistrement - numérique
capacité de mémoire par disque dur - 8 TB
systèmes d'exploitation - LINUX
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903436978
Réf. Sonepar
01580343697
Réf. Fournisseur
IPNVR032A08NBSL
Réf. Commerciale
Comelit
nombre max. d'entrées vidéo
32
Nombre de ports LAN
2
type d'enregistrement
numérique
capacité de mémoire par disque dur
8 TB
systèmes d'exploitation
LINUX
largeur
436 mm
hauteur
90 mm
profondeur
445 mm
taux de transmission max.
256 Mbit/s
puissance absorbée
15 W
type de processeur
autre
avec détecteur de mouvement vidéo
Non
type de boîtier
cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
avec DVD
Non
power over Ethernet
sans
potent pour RAID 0
Oui
potent pour RAID 1
Oui
potent pour RAID 5
Oui
capacité de permuttage à chaud du disque dur
Oui
alimentation électrique redondante
Non
nombre de baies pour disques durs
8
NVR 32 CH, 8 MP, IA, Sans disque dur