![Comelit - NVR 16 CH, 8 MP, POE, IA, Sans disque dur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1580/ipnvr016a08pb.jpg?ts=1711065734279)
Comelit - NVR 16 CH, 8 MP, POE, IA, Sans disque dur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Nombre de ports LAN - 1
type d'enregistrement - numérique
nombre max. d'entrées vidéo - 16
puissance max. PoE - 208 W
capacité de mémoire par disque dur - 8 TB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903433661
Réf. Sonepar
01580343366
Réf. Fournisseur
IPNVR016A08PBSL
Réf. Commerciale
Comelit
Nombre de ports LAN
1
type d'enregistrement
numérique
nombre max. d'entrées vidéo
16
puissance max. PoE
208 W
capacité de mémoire par disque dur
8 TB
potent pour RAID 0
Non
potent pour RAID 1
Non
potent pour RAID 5
Non
capacité de permuttage à chaud du disque dur
Non
alimentation électrique redondante
Non
nombre de baies pour disques durs
4
avec détecteur de mouvement vidéo
Non
type de boîtier
cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
avec DVD
Non
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
nombre de ports PoE
16
systèmes d'exploitation
LINUX
nombre max. d'entrées de commande
8
largeur
440 mm
hauteur
70 mm
profondeur
390 mm
taux de transmission max.
160 Mbit/s
puissance absorbée
16 W
type de processeur
autre
NVR 16 CH, 8 MP, POE, IA, Sans disque dur