Comelit - NVR 16 CH, 4 K, POE, IA, Sans disque dur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. d'entrées vidéo - 16
puissance max. PoE - 192 W
Nombre de ports LAN - 1
type d'enregistrement - numérique
capacité de mémoire par disque dur - 8 TB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903433081
Réf. Sonepar
01580343308
Réf. Fournisseur
IPNVR016N08PASL
Réf. Commerciale
Comelit
nombre max. d'entrées vidéo
16
puissance max. PoE
192 W
Nombre de ports LAN
1
type d'enregistrement
numérique
capacité de mémoire par disque dur
8 TB
systèmes d'exploitation
LINUX
potent pour RAID 0
Non
potent pour RAID 1
Non
potent pour RAID 5
Non
capacité de permuttage à chaud du disque dur
Non
alimentation électrique redondante
Non
nombre de baies pour disques durs
2
avec détecteur de mouvement vidéo
Non
type de boîtier
desktop
avec DVD
Non
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
nombre de ports PoE
16
largeur
380 mm
hauteur
45 mm
profondeur
268 mm
taux de transmission max.
112 Mbit/s
puissance absorbée
15 W
type de processeur
autre
NVR 16 CH, 4 K, POE, IA, Sans disque dur