Comelit - Monitor LED 24, VGA, HDMI, Audio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil mural/de table
taille de l'écran - 0 cm
nombre max. d'entrées vidéo - 2
taille de l'écran (pouces) - 24
propriété du système d'image - couleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903412840
Réf. Sonepar
01580341284
Réf. Fournisseur
MMON024B
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
appareil mural/de table
taille de l'écran
0 cm
nombre max. d'entrées vidéo
2
taille de l'écran (pouces)
24
propriété du système d'image
couleur
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec affichage à l'écran
Oui
montage 482,6 mm (19 pouces)
Non
protocole d'image
PAL
hauteur
381 mm
profondeur
68 mm
couleur
noir
largeur
522 mm
Monitor LED 24, VGA, HDMI, Audio