![Comelit - Moniteur LED 55 pouces 4K, 2xHDMI, VGA, Haut parleur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1580/hmon055c.jpg?ts=1711065724462)
Comelit - Moniteur LED 55 pouces 4K, 2xHDMI, VGA, Haut parleur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - modèle mural
taille de l'écran - 139.7 cm
nombre max. d'entrées vidéo - 1
taille de l'écran (pouces) - 55
propriété du système d'image - couleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903406191
Réf. Sonepar
01580340619
Réf. Fournisseur
HMON055C
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
modèle mural
taille de l'écran
139.7 cm
nombre max. d'entrées vidéo
1
taille de l'écran (pouces)
55
propriété du système d'image
couleur
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec affichage à l'écran
Non
montage 482,6 mm (19 pouces)
Non
protocole d'image
PAL
hauteur
716.3 mm
profondeur
65.4 mm
couleur
noir
largeur
1239.8 mm
Moniteur LED 55 pouces 4K, 2xHDMI, VGA, Haut parleur