Comelit - Mini-Barrieres radio IR, Hauteur 2 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
caractéristique - distance
type de message - infrarouge
plage de détection - 0 °
système radio - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903397109
Réf. Sonepar
01580339710
Réf. Fournisseur
RFBEAM20A
Réf. Commerciale
Comelit
mode de pose
montage en saillie
caractéristique
distance
type de message
infrarouge
plage de détection
0 °
système radio
Oui
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
courant de fonctionnement
1900 mA
tension de fonctionnement
7.2...7.2 V
surveillance de couvercle
Oui
largeur
40 mm
hauteur
2220 mm
profondeur
40 mm
diamètre
0 mm
Mini-Barrières radio IR, Hauteur 2 M