![Comelit - Kit Wifi, NVR, 4 IPC, 2MP, HDD 1TB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1580/wikit004s02nb.jpg?ts=1711065745438)
Comelit - Kit Wifi, NVR, 4 IPC, 2MP, HDD 1TB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
support de mémoire - disque dur
taille de l'écran - 0 cm
protocole d'image - autre
nombre de caméras - 4
technique de transmission - TCP/IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903398526
Réf. Sonepar
01580339852
Réf. Fournisseur
WIKIT004S02NB
Réf. Commerciale
Comelit
support de mémoire
disque dur
taille de l'écran
0 cm
protocole d'image
autre
nombre de caméras
4
technique de transmission
TCP/IP
alimentation intégrée pour caméra
Oui
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. d'entrées vidéo
9
taille de l'écran (pouces)
0
propriété du système d'image
couleur
représentation à l'écran
image simple/quadruple
Kit Wifi, NVR, 4 IPC, 2MP, HDD 1TB