![Comelit - Kit IP, 1 x IPNVR004N06PA, 2 x IPTCAMN04F01A, 1 x 43502C, 1 x 43502D](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1580/iptkit4n04ppafr.jpg?ts=1711065744332)
Comelit - Kit IP, 1 x IPNVR004N06PA, 2 x IPTCAMN04F01A, 1 x 43502C, 1 x 43502D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
support de mémoire - disque dur
protocole d'image - PAL
nombre de caméras - 2
technique de transmission - TCP/IP
alimentation intégrée pour caméra - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903443196
Réf. Sonepar
01580002774
Réf. Fournisseur
IPTKIT4N04PPAFR
Réf. Commerciale
Comelit
support de mémoire
disque dur
protocole d'image
PAL
nombre de caméras
2
technique de transmission
TCP/IP
alimentation intégrée pour caméra
Oui
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. d'entrées vidéo
4
propriété du système d'image
couleur
représentation à l'écran
image simple/quadruple
Kit IP, 1 x IPNVR004N06PA, 2 x IPTCAMN04F01A, 1 x 43502C, 1 x 43502D