![Comelit - Kit Anti intrusion avec VEDO 34](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1580/ksv3400fr-sito.jpg?ts=1711065722364)
Comelit - Kit Anti intrusion avec VEDO 34
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 24 V
nombre de groupes de signalisation - 34
nombre de groupes de sabotage - 34
nombre de groupes d'assaut - 0
appeleur automatique intégré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903420036
Réf. Sonepar
01580342003
Réf. Fournisseur
KSV3400FR
Réf. Commerciale
Comelit
tension de fonctionnement
24 V
nombre de groupes de signalisation
34
nombre de groupes de sabotage
34
nombre de groupes d'assaut
0
appeleur automatique intégré
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
mémoire d'événements
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
avec alimentation électrique
Oui
liaison radio
Oui
alimentation de secours intégrée
Non
interface externe
Non
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
36
nombre de sorties pour générateur de signal optique
36
largeur
260 mm
hauteur
80 mm
profondeur
280 mm
Kit Anti intrusion avec VEDO 34