Comelit - Kit AHD, 1 x AHDVR043A, 2 x AH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protocole d'image - PAL
nombre de caméras - 2
technique de transmission - TCP/IP
alimentation intégrée pour caméra - Oui
nombre max. d'entrées vidéo - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01580008536
Réf. Fournisseur
AHKIT417CFR
Réf. Commerciale
Comelit
protocole d'image
PAL
nombre de caméras
2
technique de transmission
TCP/IP
alimentation intégrée pour caméra
Oui
nombre max. d'entrées vidéo
4
propriété du système d'image
couleur
représentation à l'écran
image simple/quadruple
Kit AHD, 1 x AHDVR040B, 2 x AHCAM617C, 2 x 43082, 1 x 43502C