Comelit - Fiche type BNC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de câble - RG 59
finition des contacts - mâle
type de connecteur - BNC
encastrement isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8029564075097
Réf. Sonepar
01580043665
Réf. Fournisseur
43665
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
prise (Plug)
type de câble
RG 59
finition des contacts
mâle
type de connecteur
BNC
encastrement isolé
Oui
type de connexion
autre
Fiche type BNC