![Comelit - Enregistreur WIKIT004S02NB, piece detachee](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1580/WINVR009S02NA.jpg?ts=1711065732981)
Comelit - Enregistreur WIKIT004S02NB, piece detachee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'enregistrement - analogique
puissance max. PoE - 0 W
nombre max. d'entrées vidéo - 9
Nombre de ports LAN - 1
capacité de mémoire par disque dur - 8 TB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903398588
Réf. Sonepar
01580339858
Réf. Fournisseur
WINVR009S02NBSP
Réf. Commerciale
Comelit
type d'enregistrement
analogique
puissance max. PoE
0 W
nombre max. d'entrées vidéo
9
Nombre de ports LAN
1
capacité de mémoire par disque dur
8 TB
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
type de boîtier
autre
avec DVD
Non
power over Ethernet
sans
nombre de ports PoE
0
potent pour RAID 0
Non
potent pour RAID 1
Non
potent pour RAID 5
Non
capacité de permuttage à chaud du disque dur
Non
nombre de caméras préinstallées
0
alimentation électrique redondante
Non
nombre de disques durs préinstallés
1
nombre de baies pour disques durs
1
systèmes d'exploitation
LINUX
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
1
nombre max. d'entrées de commande
0
largeur
219 mm
hauteur
40 mm
profondeur
217 mm
taux de transmission max.
60 Mbit/s
puissance absorbée
12 W
type de processeur
autre
Enregistreur WIKIT004S02NB, pièce détachée