![Comelit - Detecteur infrarouge-sismique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1580/30008013.jpg?ts=1711065714937)
Comelit - Detecteur infrarouge-sismique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
caractéristique - surface
type de message - infrarouge
plage de détection - 18 °
système radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903237146
Réf. Sonepar
01580008013
Réf. Fournisseur
30008013
Réf. Commerciale
Comelit
mode de pose
montage en saillie
caractéristique
surface
type de message
infrarouge
plage de détection
18 °
système radio
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
courant de fonctionnement
16.5 mA
tension de fonctionnement
8.2...16 V
surveillance de couvercle
Non
largeur
62 mm
hauteur
123 mm
profondeur
38 mm
diamètre
0 mm
Détecteur infrarouge-sismique