![Comelit - Detecteur de monoxyde de carbone](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1580/CO01A.jpg?ts=1711065719352)
Comelit - Detecteur de monoxyde de carbone
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
alimentation électrique principale - alimentation secteur
tension d’alimentation - 12...12 V
autonome - Oui
connexion par radio (en standard) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903354249
Réf. Sonepar
01580335424
Réf. Fournisseur
CO01A
Réf. Commerciale
Comelit
mode de pose
montage en saillie
alimentation électrique principale
alimentation secteur
tension d’alimentation
12...12 V
autonome
Oui
connexion par radio (en standard)
Non
connexion par câble
Non
indice de protection (IP)
IP30
mobile
Non
avec socle
Non
avec affichage de la tension
Oui
avec batterie de secours
Non
batterie de secours fournie
sans
batterie de secours rechargeable fournie
Non
nombre max. interconnectable
1
type de bouton de test/pause
touche de contrôle
interconnectable par radio (en option)
Non
capteur interchangeable
Oui
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec écran digital
Non
couleur
autre
largeur
73 mm
hauteur
140 mm
volume
0 dB(A)
avec fonction mémoire
Non
entrée de câble
inférieur et latéral
diamètre
0 mm
longueur
48 mm
type de tension d’alimentation
DC
Détecteur de monoxyde de carbone