![Comelit - Camera Wi-Fi CUBE 2 MP, 2,8 MM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1580/wicama02fa.jpg?ts=1711065719756)
Comelit - Camera Wi-Fi CUBE 2 MP, 2,8 MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
mode de pose - autre
transmission - TCP/IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903398878
Réf. Sonepar
01580339887
Réf. Fournisseur
WICAMA02FA
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
standard (fixe)
taille de distance focale
2.8...2.8 mm
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
mode de pose
autre
transmission
TCP/IP
couleur
blanc
largeur
71.7 mm
compatible IFTTT
Non
avec lentille
Oui
portée d'infrarouge max.
10 m
champ de vue horizontal
116.6...116.6 °
champ de vue vertical
69.6...69.6 °
nombre de sorties audio
0
nombre d'entrées audio
0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
autre
protection contre le vandalisme
Non
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
lieu d'utilisation
intérieur
nombre de mégapixels
2
propriété du système d'image
couleur
intensité de la couleur
0 Bit
avec lampe IR
Oui
hauteur
108 mm
sans fil
Oui
profondeur
30.1 mm
type de tension
DC
puissance absorbée
4.5 W
diamètre
0 mm
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
1
capacité de mémoire
0 Go
protocole d'image
PAL
tension d’alimentation
12...12 V
indice de protection contre les chocs (IK)
sans
Caméra Wi-Fi CUBE 2 MP, 2,8 MM