Comelit - Camera Secur Hub int.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
taille de distance focale - 0...0 mm
power over Ethernet - sans
mode de pose - mur/plafond
transmission - TCP/IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903418613
Réf. Sonepar
01580341861
Réf. Fournisseur
WICCAMS02FA
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
standard (fixe)
taille de distance focale
0...0 mm
power over Ethernet
sans
mode de pose
mur/plafond
transmission
TCP/IP
couleur
blanc
largeur
80 mm
compatible IFTTT
Non
avec lentille
Oui
portée d'infrarouge max.
10 m
champ de vue horizontal
180...180 °
champ de vue vertical
180...180 °
nombre de sorties audio
0
nombre d'entrées audio
0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
autre
protection contre le vandalisme
Non
type d'interface
autre
lieu d'utilisation
universel
nombre de mégapixels
2
propriété du système d'image
couleur
intensité de la couleur
0 Bit
avec lampe IR
Oui
hauteur
20 mm
sans fil
Oui
profondeur
80 mm
type de tension
DC
puissance absorbée
4 W
diamètre
0 mm
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
0
capacité de mémoire
0 Go
protocole d'image
PAL
tension d’alimentation
5...5 V
indice de protection contre les chocs (IK)
sans
Caméra Secur Hub int.