![Comelit - Camera IP VANDALDOME 8 MP, 2,8-12 MM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1580/ipkcama08za.jpg?ts=1711065720934)
Comelit - Camera IP VANDALDOME 8 MP, 2,8-12 MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
taille de distance focale - 2.8...12 mm
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
mode de pose - mur/plafond
transmission - TCP/IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903411164
Réf. Sonepar
01580341116
Réf. Fournisseur
IPKCAMA08ZB
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
standard (fixe)
taille de distance focale
2.8...12 mm
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
mode de pose
mur/plafond
transmission
TCP/IP
couleur
blanc
compatible IFTTT
Non
avec lentille
Oui
portée d'infrarouge max.
50 m
nombre de sorties audio
1
nombre d'entrées audio
1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP67
protection contre le vandalisme
Oui
type d'interface
autre
lieu d'utilisation
universel
nombre de mégapixels
8
propriété du système d'image
couleur
avec lampe IR
Oui
hauteur
100.2 mm
sans fil
Non
type de tension
DC
puissance absorbée
10.5 W
diamètre
141 mm
nombre de sorties numériques
1
protocole d'image
PAL
tension d’alimentation
12...12 V
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Caméra IP VANDALDOME 8 MP, 2,8-12 MM