Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Comelit - Camera IP VANDALDOME 2 MP, 2,8-12 MM

Comelit - Camera IP VANDALDOME 2 MP, 2,8-12 MM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • taille de distance focale - 2.8...12 mm

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • mode de pose - plafond

  • transmission - TCP/IP

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903398694

Réf. Sonepar

01580339869

Réf. Fournisseur

IPKCAMA02ZA

Réf. Commerciale

Comelit

modèle

standard (fixe)

taille de distance focale

2.8...12 mm

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

mode de pose

plafond

transmission

TCP/IP

couleur

blanc

largeur

0 mm

compatible IFTTT

Non

avec lentille

Oui

portée d'infrarouge max.

50 m

champ de vue horizontal

32...103 °

champ de vue vertical

18.3...70.5 °

nombre de sorties audio

1

nombre d'entrées audio

2

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

avec détecteur de mouvement vidéo

Oui

indice de protection (IP)

IP67

protection contre le vandalisme

Oui

type d'interface

sans

lieu d'utilisation

universel

nombre de mégapixels

2

propriété du système d'image

couleur

intensité de la couleur

0 Bit

avec lampe IR

Oui

hauteur

100.2 mm

sans fil

Non

profondeur

0 mm

type de tension

DC

puissance absorbée

10.5 W

diamètre

141 mm

nombre d’entrées numériques

1

nombre de sorties numériques

1

capacité de mémoire

0 Go

protocole d'image

PAL

tension d’alimentation

12...12 V

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

Caméra IP VANDALDOME 2 MP, 2,8-12 MM