![Comelit - Camera IP PTZ 2 MP, Zoom 25 X](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1580/ipptza02z20a.jpg?ts=1711065746582)
Comelit - Camera IP PTZ 2 MP, Zoom 25 X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Pan-Tilt-Zoom
taille de distance focale - 4...20 mm
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
mode de pose - mur/plafond
transmission - TCP/IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903419849
Réf. Sonepar
01580341984
Réf. Fournisseur
IPPTZA02Z25A
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
Pan-Tilt-Zoom
taille de distance focale
4...20 mm
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
mode de pose
mur/plafond
transmission
TCP/IP
couleur
blanc
compatible IFTTT
Non
avec lentille
Oui
portée d'infrarouge max.
100 m
champ de vue horizontal
2.5...57.6 °
champ de vue vertical
1.4...34.4 °
nombre de sorties audio
0
nombre d'entrées audio
0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP67
protection contre le vandalisme
Oui
type d'interface
sans
lieu d'utilisation
universel
nombre de mégapixels
2
propriété du système d'image
couleur
intensité de la couleur
0 Bit
avec lampe IR
Oui
hauteur
247 mm
sans fil
Non
type de tension
DC
puissance absorbée
20 W
diamètre
173 mm
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
0
capacité de mémoire
128 Go
protocole d'image
PAL
tension d’alimentation
12...12 V
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Caméra IP PTZ 2 MP, Zoom 25 X