Comelit - Camera IP All-In-One 2 MP, 2,8-12 MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
taille de distance focale - 2.8...12 mm
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
mode de pose - mur/plafond
transmission - TCP/IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903398717
Réf. Sonepar
01580339871
Réf. Fournisseur
IPBCAMA02ZA
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
standard (fixe)
taille de distance focale
2.8...12 mm
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
mode de pose
mur/plafond
transmission
TCP/IP
couleur
blanc
largeur
0 mm
compatible IFTTT
Non
avec lentille
Oui
portée d'infrarouge max.
50 m
champ de vue horizontal
32...103 °
champ de vue vertical
18.3...70.5 °
nombre de sorties audio
1
nombre d'entrées audio
1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP67
protection contre le vandalisme
Oui
type d'interface
sans
lieu d'utilisation
universel
nombre de mégapixels
2
propriété du système d'image
couleur
intensité de la couleur
0 Bit
avec lampe IR
Oui
hauteur
0 mm
sans fil
Non
profondeur
217.7 mm
type de tension
DC
puissance absorbée
15 W
diamètre
80.5 mm
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
0
capacité de mémoire
0 Go
protocole d'image
PAL
tension d’alimentation
12...12 V
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Caméra IP All-In-One 2 MP, 2,8-12 MM