Comelit - Camera Bullet Wi-Fi 4 MP, 2,8 MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
taille de distance focale - 28...28 mm
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
mode de pose - mur/plafond
transmission - TCP/IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903421323
Réf. Sonepar
01580342132
Réf. Fournisseur
WIBCAMA04FA
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
standard (fixe)
taille de distance focale
28...28 mm
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
mode de pose
mur/plafond
transmission
TCP/IP
couleur
blanc
largeur
74.7 mm
compatible IFTTT
Non
avec lentille
Oui
portée d'infrarouge max.
20 m
champ de vue horizontal
88...88 °
champ de vue vertical
56...56 °
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP67
protection contre le vandalisme
Oui
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
lieu d'utilisation
extérieur
nombre de mégapixels
4
propriété du système d'image
couleur
avec lampe IR
Oui
hauteur
74.7 mm
sans fil
Oui
profondeur
167.6 mm
type de tension
DC
puissance absorbée
5 W
nombre de sorties numériques
1
protocole d'image
PAL
tension d’alimentation
12...12 V
indice de protection contre les chocs (IK)
sans
Caméra Bullet Wi-Fi 4 MP, 2,8 MM