Comelit - Camera AHD Minidome, 2MP, 3,6 MM, IR 10M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
taille de distance focale - 3.6...3.6 mm
power over Ethernet - sans
mode de pose - mur/plafond
transmission - analogique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023903391817
Réf. Sonepar
01580339181
Réf. Fournisseur
AHDCAMS02F01A
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
standard (fixe)
taille de distance focale
3.6...3.6 mm
power over Ethernet
sans
mode de pose
mur/plafond
transmission
analogique
couleur
blanc
largeur
0 mm
compatible IFTTT
Non
avec lentille
Oui
portée d'infrarouge max.
10 m
champ de vue horizontal
84...84 °
champ de vue vertical
45...45 °
nombre de sorties audio
0
nombre d'entrées audio
0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec détecteur de mouvement vidéo
Non
indice de protection (IP)
IP66
protection contre le vandalisme
Non
type d'interface
sans
lieu d'utilisation
universel
nombre de mégapixels
2
propriété du système d'image
couleur
intensité de la couleur
0 Bit
avec lampe IR
Oui
hauteur
55 mm
sans fil
Non
profondeur
0 mm
type de tension
DC
puissance absorbée
4.8 W
diamètre
59 mm
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
0
capacité de mémoire
0 Go
protocole d'image
PAL
tension d’alimentation
12...12 V
indice de protection contre les chocs (IK)
sans
Caméra AHD Minidôme, 2MP, 3,6 MM, IR 10M